479件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
1箱(500本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンコーテクノパッチスクリュー
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
1箱(1000本)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノメタモスクリュー
RoHS
薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます
用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
RoHS
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリューロング
RoHS
6~12mmまでの鋼板への取付けが可能です
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『極平』型の頭部形状なので、不陸にならず綺麗な仕上がりです
用途不陸問題を解消します RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サンコーテクノシンワッシャー
RoHS
部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーテクノシンワッシャー
部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに
1箱(100本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノシンワッシャー
RoHS
部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリューです
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
1箱(500本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1.3(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 材質/仕上刃部:超硬チップ 有効長(mm)310 全長(mm)500
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)6.4 仕様箱入 トラスコ品番818-7736 質量(g)19.7 最大取付物厚さ(mm)40 最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度 セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書 保護構造測定部:防まつ型(IP54相当) シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト 電源測定部:単三乾電池×4 表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機 本体質量(kg)5.1 センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式 外部出力測定部:RS-232C 負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ 非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit 最大荷重(kN)30(3060kgf)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。 刃径(Φmm)38 有効長(mm)150 付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンク トラスコ品番481-0805 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 質量(kg)0.48 シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
789 税込868
5日以内出荷

1セット(100個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1セット(25個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1セット(50個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷


1セット(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット(100個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷


1箱(20本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)
959 税込1,055
4日以内出荷

1パック(10本)
959 税込1,055
4日以内出荷

1パック(10本)
959 税込1,055
4日以内出荷

1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷



サンコーテクノハンドホルダーAZ-Hタイプ
RoHS
ねじの呼びW3/8 トラスコ品番557-8272 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
4日以内出荷

1パック
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノジンクハット
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
材質陽極亜鉛合金 表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
1セット(30個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)