サンコーテクノ
1964年(昭和39年)に創業し、主力製品であるあと施工アンカーを中心とした建設用ファスニング製品、耐震補強、太陽光関連商材、FRP関連商材、油圧工具、各種電動工具、試験機、各種測定器および電子基板関連を取り扱っております。
会社情報
| 会社名 | サンコーテクノ株式会社 |
|---|
| 設立 | 1964/05/15 |
|---|
| 所在地 | 〒277-0163 千葉県流山市南流山3-10-16 |
|---|
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
サンコーテクノ(10件のレビュー)当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質鉄表面処理生地
サンコーテクノ(9件のレビュー)当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~
1箱(100本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
サンコーテクノ(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
サンコーテクノ(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
サンコーテクノ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
サンコーテクノ(16件のレビュー)当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
サンコーテクノ(5件のレビュー)当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(25本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
サンコーテクノ(3件のレビュー)当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
サンコーテクノ(7件のレビュー)当日出荷
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20
サンコーテクノ(8件のレビュー)当日出荷
全長(mm)259スライド寸法(mm)33トラスコ品番557-7292材質スチール、グリップ部:ポリ塩化ビニール適合ねじM10、M12、W3/8、W1/2RoHS指令(10物質対応)対応
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
サンコーテクノ(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~
1箱(15本)ほか
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
サンコーテクノ(5件のレビュー)当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用適合サイズ(Φmm)6.4~22.0全長(mm)273ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック質量(g)117
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(30本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
サンコーテクノ(1件のレビュー)当日出荷
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
サンコーテクノ(4件のレビュー)当日出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具種類両口ハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途施工作業ヘッド長(mm)105材質(グリップ)特製ラバーグリップ質量(g)1500トラスコ品番557-7284
サンコーテクノ(3件のレビュー)当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
サンコーテクノ(1件のレビュー)当日出荷
ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
サンコーテクノ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質鉄表面処理ラスパートシルバー
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2