「アスファルト用アンカーm12」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。
トラスコ品番362-1228
材質スチール、表面処理:ジオメット処理
厚さ(mm)1~10
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)70
ドリル径(Φmm)12
外径(Φmm)(アンカー)14
二面幅(mm)19
首下長(mm)75
埋め込み深さ(mm)65
締付トルク(N・m)65
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)16.5
剪断最大荷重(kN)36.1
外径(mm)14
穿孔径(mm)12
穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
1箱(15本)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
材質鉄
表面処理生地
厚さt(mm)2.3
関連キーワード