4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70 全長(mm)120 適合機種回転用電気ドリル 材質(刃)超硬チップ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より速く、よりキレイに! 特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
刃先径(Φmm)7.5 全長(mm)110 有効長(mm)70 シャンク形状六角軸対辺6.35mm 適合IT/IT-Sタイプ:M6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)