5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2 全長(mm)259 スライド寸法(mm)33 トラスコ品番557-7292 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど 仕様筒入 タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ スライド寸法(mm)35
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノアンカー打込機
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒 付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 関連資料(0.78MB)
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷