10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。 有効長(mm)150 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。 有効長(mm)150 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材ALCパネル・石膏ボード シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管 シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。 刃径(Φmm)38 有効長(mm)150 付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンク トラスコ品番481-0805 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 質量(kg)0.48 シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷