ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。
鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。
下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。
適合ビス4mm
頭部径(Φmm)15
長さ(mm)25
トラスコ品番252-6417
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト
質量(g)483
適合材石こうボード・合板・ケイカル板
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)3.5
頭部径(Φmm)12
長さ(mm)25
トラスコ品番403-5682
材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)
質量(g)103
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(100本)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
関連キーワード