貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなど
トラスコ品番558-9142
セット内容施工用ピン付き
材質樹脂
ドリル径(Φmm)8
適合板厚(mm)3.0~5.0
使用ビス径(mm)3.5~5.0
1パック(50本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)110
下穴径(Φmm)17
ねじ長さ(mm)79
付属品座付ナット
トラスコ品番491-6573
質量(g)81.6
締付板厚(mm)1~10
プレート長さ(mm)55
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)6.4
必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなど
トラスコ品番558-9177
セット内容施工用ピン付き
材質樹脂
ドリル径(Φmm)8
適合板厚(mm)9.0~13.0
使用ビス径(mm)3.5~5.0
1パック
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード