より速く、よりキレイに!
特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
刃先径(Φmm)7.5
全長(mm)110
有効長(mm)70
シャンク形状六角軸対辺6.35mm
適合IT/IT-Sタイプ:M6
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。
貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70
全長(mm)120
適合機種回転用電気ドリル
材質(刃)超硬チップ
押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード