4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど ねじの呼びM6 材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理 下穴径(Φmm)13 外径(mm)10.5 仕様パック入 最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
1セット(15本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノボードタップ
エコ商品
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。 適合ビス4mm 頭部径(Φmm)15 長さ(mm)25 トラスコ品番252-6417 材質/仕上亜鉛合金ダイカスト 質量(g)483 適合材石こうボード・合板・ケイカル板 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
6,398 税込7,038
当日出荷

ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 下穴径(Φmm)9 外径(mm)6.7 質量(kg)1 穿孔径(mm)9.0
1セット(160本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)3.5 頭部径(Φmm)12 長さ(mm)25 トラスコ品番403-5682 材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス) 質量(g)103 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(100本)
6,198 税込6,818
4日以内出荷