簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。
材質スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)
トラスコ品番365-8724
セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)6.1
表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式
最大荷重(kN)100
1組
¥919,800
税込¥1,011,780
14日以内出荷
外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。
デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。
電源コードが不要です。
デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。
小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。
TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):10●最大変位(mm):18●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:10KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル変換ケーブル●原産国:日本●コード番号:364-0158
アズワン品番67-5641-41
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。
デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。
電源コードが不要です。
デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。
小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。
TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):30●最大変位(mm):10●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:30KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:364-3327
アズワン品番67-5641-43
1台
¥869,800
税込¥956,780
30日以内出荷
外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。
デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。
電源コードが不要です。
デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。
小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。
TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):20●最大変位(mm):14●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:20KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:363-8550
アズワン品番67-5641-42
1台
¥859,800
税込¥945,780
30日以内出荷
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。
接着力・付着力の簡易型引張試験器。
基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。
文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。
小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。
用途タイルの付着強さ試験に。
注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。
耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。
外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。
各種ねじ・釘などの引張強度確認に。
屋上防水層の接着強さ試験に。
仕様オートパワーオフ機能
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
ストローク(mm)(シリンダー)20
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275
精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig
範囲(傾斜補正)±2.5°
表示部16文字×2行 液晶表示器
測定範囲(N)(荷重)0~10000
精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit
連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50
外部出力RS-232C
最大荷重(N)10000
負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
校正証明書付き
サービス分類レンタル
関連キーワード