カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(8)
  • 因幡電工(9)
  • 未来工業(19)
  • カナフレックス(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • HAKKO(白光)(2)
  • セキスイ(32)
  • ユニカ(32)
  • エスコ(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • I-VALUE(9)
  • コノエ(8)
  • 三菱電機(7)
  • 昭和コーポレーション(7)
  • オーム電機(6)
  • TRUSCO(6)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • コニシ(5)
  • スターエム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管ダクト」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
翌日出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)サンコーテクノ
5,998税込6,598
1箱(30本)
翌日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)サンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(25本)
翌日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノトルコンアンカーウェッジサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(10本)
4日以内出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら