6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。 トラスコ品番119-4857 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)10.5 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びW5/16 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5
1箱(100本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 表面処理三価クロメート 種別インチねじ 材質スチール製
1箱(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど トラスコ品番816-3435 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)30 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)12 外径(Φmm)【アンカー】10 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びM8 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5 穿孔深さ(mm)30 埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
3,298 税込3,628
翌日出荷

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)