プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど
材質スチール
呼び径(mm)5
下穴径(Φmm)4.3
表面処理ジオメット処理
頭部形状シンワッシャー頭
埋め込み深さ(mm)30
適合ビットNo.2
最大引張荷重(kN)3.3
頭部高さ(mm)2.6
適合ドライバープラスNO.2
穿孔径(mm)4.3
呼び径d(mm)5
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。
材質スチール
下穴径(Φmm)4.3
表面処理三価クロメート
埋め込み深さ(mm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.8
頭部径dk(mm)8
穿孔深さ(mm)20以上
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745
アズワン品番67-2305-77
1パック(70本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。
トラスコ品番119-4789
材質スチール
長さ(mm)45
下穴径(Φmm)4.3
表面処理ジオメット処理
頭部形状サラ頭
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート・ブロック・木材用
ビット【使用十字ビット】No.2
最大引張荷重(kN)3.3
頭部高さ(mm)2.8
穿孔径(mm)4.3
穿孔深さ(mm)55-t
呼び径d(mm)5
1箱(350本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。
トラスコ品番119-4859
材質スチール
長さ(mm)60
下穴径(Φmm)4.3
表面処理ジオメット処理
頭部形状サラ頭
埋め込み深さ(mm)30
適合ビット【使用十字ビット】No.2
外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312
最大引張荷重(kN)3.3
頭部高さ(mm)2.8
内寸法(縦×横)(mm)225+50×229
穿孔径(mm)4.3
穿孔深さ(mm)70-t
呼び径d(mm)5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):35●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.5●呼び径d(mm):4.0●頭部径(mm):8.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.3●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.0~1.5●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:呼び径4.0のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4833
アズワン品番67-2305-86
1パック(100本)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835
アズワン品番67-2305-80
1パック(50本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778
アズワン品番67-2305-74
1パック(50本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807
アズワン品番67-2305-76
1パック(100本)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847
アズワン品番67-2305-78
1パック(50本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。
内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等
材質ナイロン
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
材質ステンレス(SUS304系)
頭部径(Φmm)11.5
締付トルク(N・m)2.0~3.0
頭部高さ(mm)3
適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)6
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番119-4788
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)45
頭部径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
締付トルク(N・m)1.5~2.2
最大引張荷重(kN)0.6
頭部高さ(mm)1.7
適合ドライバープラスNO.2
呼び径d(mm)5
1パック
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番119-4804
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)75
頭部径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)60
締付トルク(N・m)2.0~3.0
最大引張荷重(kN)1.3
頭部高さ(mm)2.4
適合ドライバープラスNO.2
呼び径d(mm)6
1パック(50本)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
関連キーワード