カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(1)
- ANGRY MIAO(3)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KIBU(10)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- Phenomenex(3)
- PROST's(3)
- SIEMENS(8)
- SMC(177)
- エスコ(2)
- オーム電機(3)
- トヨタ(3)
- ブラスト興業(3)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(16)
- 大阪魂(4)
- 東安(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「aw30」の検索結果
特価

トルコンアンカーAW
サンコーテクノ¥12,980税込¥14,2781箱(50本)当日出荷ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トルコンアンカー
サンコーテクノ¥9,198税込¥10,1181箱(50本)4日以内出荷穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです用途中実部・中空部どちらにも施工可能です材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14必要中空幅(mm)(埋込長)20
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781箱(50本)4日以内出荷ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
トルコンアンカー ドブ AW-D
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品仕様締め付け方式材質スチール全長(mm)102質量(g)76.1ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8
イッセキニチョウ AWヨウ
サンコーテクノ¥7,698税込¥8,4681組(1組)4日以内出荷トルコンアンカーAW-BWタイプ用一石二丁(適合サイズ AW-3050BW/SAW-3050BW/AW-3050BWD)用途1本で穿孔と打込みが可能材質スチール製首下長(mm)158RoHS指令(10物質対応)対応
AWアンカータリョウセコウセット
サンコーテクノ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応