トルコンアンカー ドブ AW-D
SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
- 仕様
- 締め付け方式
- 材質
- スチール
- 全長(mm)
- 102
- 質量(g)
- 76.1
- ドリル径(Φmm)
- 10
- 外径(Φmm)
- 10
- 適合材
- コンクリート
- トルク(N・m)
- 25
- 最大引張荷重(kN)
- 16.9
- ナット二面幅(mm)
- 14
- ナット全長(mm)
- 40
- ねじの呼び
- W3/8
- 内容量
- 1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。アンカーボルト の新着商品
カテゴリ














![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05843368-261020-02.jpg)







