6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS316 表面処理生地 最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュナット不要でセットが容易。 アンカー直打ち。 コードレスで自由自在。 打込み3秒
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン電池 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262 質量(kg)4.6 付属品6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・充電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 仕様施工時間:約3秒※コンクリート強度FC=21/N/mm2、C-1215/C-1615を使用したメーカー調べによる実測値
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)