SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金
シャンクSDSplus
適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
有効長(mm)180
全長(mm)260
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
全長(mm)250
シャンク形状SDS-plus
トラスコ品番558-0161
材質スチール
質量(g)310
先端幅(mm)約20
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
有効長(mm)100
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040
トラスコ品番817-9576
適合機種軽量ハンマードリル
材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール
有効長(mm)45
シャンクSDS-plus軸
適合サイズ3040
刃径(mm)12.5
適合アンカーCT/GT/SCT
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDS-plus軸
刃径(mm)12.5
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
有効長(mm)380
全長(mm)460
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
シャンク形状SDS-plus
トラスコ品番558-7824
材質スチール
全長(mm)140
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
有効長(mm)45
全長(mm)110
材質超硬
シャンク形状SDS-plus
サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・モルタル
トラスコ品番366-3133
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)460
有効長(mm)380
シャンクSDSplus
刃径(mm)25
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
適合機種ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状SDSplus
5枚刃の採用により高耐久性能です。
鉄筋干渉に強い超寿命です。
真円に近い穴あけ作業ができます。
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
全長(mm)160
有効長(mm)100
適合機種軽量ハンマードリル
被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート
関連キーワード