2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。
先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。
商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。)
また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。
データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
表示TFT液晶ディスプレイ
電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能
材質PCABS、アルミニウム
接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(mm)188×62×37
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード