「デジタル水準器 精度」の検索結果
2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。
先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。
商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。)
また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。
データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
表示TFT液晶ディスプレイ
電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能
材質PCABS、アルミニウム
接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(mm)188×62×37
RoHS指令(10物質対応)対応
水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。
仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○
セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース
材質PC ABS/鋳物
寸法(mm)188×62×37
測定範囲【単軸】0.0000~±4.0000°、【デュアル軸】0.0000~±2.0000°
質量(g)1150
精度±1 秒(0~1080 秒)、±3秒
表示カラーTFT液晶ディスプレイ
再現性1秒(≦5μm/m)
接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで)
電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能
動作温度範囲(℃)10~40
サービス分類レンタル
2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器で測定したデーターをリアルタイムにエクセルファイルへ記録、保管することのできるProfessionalEditionソフトウエアです。
Bluethooth接続が可能となり、ノートPC、デスクトップPCいずれも対応しており付属のCD-Rで簡単インストール。(※Bluthooth非対応のPCについては別途USBアダプターが必要となります。)
見易さ、使い易さを考慮された画面で商品本体には含まれていない測定モードも搭載されており作業効率さらにアップ。
1台のソフトウエアで複数台のDWL-3000XY本体と接続可。(※同時接続はできません)
RoHS指令(10物質対応)対応