シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消します。
キャンド電動機がポンプから発生するノイズを40dB以下に保ちます。
フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計です。
家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助となります。
用途太陽熱式熱交換システムの増圧用。
水道元圧不足による湯沸器の失火防止用。
給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)。
増改築による階上への送水増圧用。
トラスコ品番217-7106
セット内容R1/2真鍮ユニオン、エアー抜きおよび分解用特殊工具
全長(mm)126
質量(kg)2.5
電源(V)単相100
全幅(mm)104
全高(mm)291
全揚程(m)8/10(50Hz/60Hz)
吐出量(L/min)24
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード