スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
付属品ホース接続用コネクションセット
騒音値(dB)-
設定範囲(流量)0.1-100%
定格電源単相100-200V 50/60Hz
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
材質バルブボール:セラミック
ポンプヘッドPVC
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。デジタル定量ポンプの廉価版、対数目盛でダイレクトに流量を設定できます。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
材質バルブボール:セラミック
全長(mm)405
全幅(mm)194
ポンプヘッドPVC
ガスケットFKM
接続口径(Φmm)19/20x25
関連キーワード