「レーザーマウント」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7
使用温度範囲(℃)10~40
規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1
タンク容量(L)1withレベルセンサー
接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U
騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m
冷却方式空冷式
設定温度(℃)2~45
循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)
警報方式温度・液面・システムエラー
通信機能キーパッド、RS232インターフェイス
電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)
材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
安定性温度:±0.1℃
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式
環境温度範囲(℃)10~40
材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面・システムエラー
関連キーワード