「実験器具」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)300(25℃)
仕様密閉系循環装置
トラスコ品番455-6658
質量(kg)13
最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5
最大圧力(bar)1.4
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
4日以内出荷
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)160
トラスコ品番125-6494
質量(kg)3.5
電源(V)単相100~230
コード長さ(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180
最大揚程(m)(50/60Hz)14
最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5
温度調節精度±0.1
温度調節範囲(℃)2~45
最大圧力(bar)1.7
環境温度範囲(℃)2~45
冷却能力(℃)20
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
40日以内出荷
関連キーワード