手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)160
トラスコ品番125-6494
質量(kg)3.5
電源(V)単相100~230
コード長さ(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180
最大揚程(m)(50/60Hz)14
最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5
温度調節精度±0.1
温度調節範囲(℃)2~45
最大圧力(bar)1.7
環境温度範囲(℃)2~45
冷却能力(℃)20
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
40日以内出荷
関連キーワード