「投げ込みクーラー」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1127
分析装置のダイレクト冷却等に使用可能です。ヒーティングバスに取り付けて、冷却機能を持たせることが可能です。各種実験装置の温調・バスの補助冷却用途に適しています。
大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)単相100
消費電力(W)1059
温度範囲(℃)5~100
温度制御方式PID制御
関連キーワード