「アルミスプレー 塗料」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
色アルミニウム色
仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材
適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min
質量(g)コンテンツの重さ:410
温度(℃)250(最大温度耐性)
乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min
主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩
容積400ml
引火点(℃)-97
危険等級Ⅱ
養生時間8 h
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
1本(400mL)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
色アルミニウムシルバー色
仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ
適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要
基材木材、金属、段ボール(接着性の良好)
厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作))
温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235
主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂
容積400ml
引火点(℃)-97
危険等級Ⅱ
養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
光沢高光沢
保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件)
危険物の性状非水溶性
基材厚さ(μm)コーティング:7
1本(400mL)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
関連キーワード