カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • アクアシステム(39)
  • エスコ(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • 台松科技(6)
  • サンワサプライ(5)
  • TRUSCO(5)
  • アネスト岩田(4)
  • 共立機巧(4)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 栄光社(4)
  • WURTH(ウルト)
  • ブランドをもっと見る

「エア-缶」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBS エクストラ 錆止め剤WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)ほか
7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。<br />優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。<br />従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。<br />優れた吸音防振効果も発揮。<br />トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。<br />噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。<br />1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。<br />耐熱温度:-20℃~+80℃<br />通知<br />使用前には容器をよく振って下さい。<br />専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。<br />凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。<br />マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。<br />保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。<br />本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書<br />使用方法<br />施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。<br />施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。<br />本製品の缶をよく振ります。<br />A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。<br />B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。<br />約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。<br />※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。<br />※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤WURTH(ウルト)
4,598税込5,058
1本(500mL)
当日出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス<br />従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。<br />速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。<br />ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。<br />ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。<br />耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。<br />上塗り(塗装)不可。<br />通知<br />使用前には容器をよく振って下さい。<br />専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。<br />本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。<br />非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。<br />上塗り(塗装)は出来ません。<br />保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書<br />特長:<br />優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。<br />使用方法:<br />施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。<br />施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。<br />本製品の缶をよく振ります。<br />A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。<br />B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら