2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。 pH値9 香り特有の臭い 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.15kg
1本(150mL)
2,198 税込2,418
欠品中

WURTH(ウルト)FEパテ チューブ
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。 仕様熱膨張率:0.0004 1/K グレー 質量(g)500 粘度コンシステンシー:ペースト状 耐用寿命5分(20℃、全質量20g) 耐久温度(℃)硬化材:-60~120 圧縮強度(N/mm2)最小:70 ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温) 比率構成部品A:構成部品B=1:1 使用条件完全硬化/養生条件:室温 引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5 養生時間最小/最大:4-24 h 密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5kg
1本(500g)
9,998 税込10,998
当日出荷