クリーニングおよび研磨用
ペースト状研磨剤
すべての場所で使用可能
垂直面で垂れない
再吸湿効果を持つ研磨添加剤
水をはじく滑らかな表面になります
以後の汚れを防止します
少ない使用量
研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。
展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。
次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。
pH値8.5
仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色ダークグレー
質量(g)コンテンツの重さ:500
容器缶
粘度1500mPas
香り特性
ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム
ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします
1回の動作で社内をクリーニング
静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます
車内の清潔さが持続します。
垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります
流れ出さないため使用量を節約
集中的に使用すると汚れが浮き上がる
繰り返し拭く必要がないため、時間を節約
外見は白色のフォーム
各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約
心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ
コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります
シリコン不使用
用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。
仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい
色透明
容器エアゾール缶
pH値9.5
容積500mL
引火点(℃)-60
香りピーチ
ベース化学薬品:2-プロパノール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)36ヶ月
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。
仕様熱膨張率:0.0004 1/K
色グレー
質量(g)500
粘度コンシステンシー:ペースト状
耐用寿命5分(20℃、全質量20g)
耐久温度(℃)硬化材:-60~120
圧縮強度(N/mm2)最小:70
ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)
比率構成部品A:構成部品B=1:1
使用条件完全硬化/養生条件:室温
引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5
養生時間最小/最大:4-24 h
密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.5kg
1本(500g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
色アルミニウム色
仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材
適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min
質量(g)コンテンツの重さ:410
温度(℃)250(最大温度耐性)
乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min
主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩
容積400ml
引火点(℃)-97
危険等級Ⅱ
養生時間8 h
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
1本(400mL)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
色アルミニウムシルバー色
仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ
適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要
基材木材、金属、段ボール(接着性の良好)
厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作))
温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235
主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂
容積400ml
引火点(℃)-97
危険等級Ⅱ
養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
光沢高光沢
保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件)
危険物の性状非水溶性
基材厚さ(μm)コーティング:7
1本(400mL)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
関連キーワード