カテゴリ

  • 洗車・清掃(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(29)
  • BeHAUS(5)
  • インダストリーコーワ(11)
  • アズワン(45)
  • TRUSCO(110)
  • アサヒペン(9)
  • オオモリ(8)
  • 好川産業(8)
  • 瑞穂化成工業(48)
  • 大塚刷毛製造(40)
  • ヨトリヤマ(世取山)(14)
  • 東罐興業(109)
  • エム・あい(81)
  • エスコ(56)
  • マークテック(39)
  • マグナアロイアンドリサーチ(29)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
  • サントリー(22)
  • Chemplex(21)
  • 日本メカケミカル(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 缶」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンスプレー WURTH(ウルト)シリコンスプレーWURTH(ウルト)
2,898税込3,188
1本(500mL)
当日出荷
外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性 プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止 ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止 コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護 帯電防止効果(防塵性) 絶縁性に優れ、湿気から保護 スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適 金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止 ホースの接続時など、潤滑剤として機能 耐染色性
仕様濃度:0.61g/cm3/20℃無色使用温度範囲(℃)-5~40温度(℃)40まで-5(最小/最大温度条件)容器スプレー缶容積500mLベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性
アルミ用ポリッシュ WURTH(ウルト)アルミ用ポリッシュWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1本(500mL)
予約販売
クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はいダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト)HHS5000 高性能オイルWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(500mL)
6日以内出荷
耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
インテリアクリーナー WURTH(ウルト)インテリアクリーナーWURTH(ウルト)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします 1回の動作で社内をクリーニング 静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます 車内の清潔さが持続します。 垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります 流れ出さないため使用量を節約 集中的に使用すると汚れが浮き上がる 繰り返し拭く必要がないため、時間を節約 外見は白色のフォーム 各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約 心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります シリコン不使用
用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい透明容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL引火点(℃)-60香りピーチベース化学薬品:2-プロパノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)36ヶ月危険物の性状水溶性
強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト)強力ウインドウクリーナーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)HT1400 セラミック耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)
3,698税込4,068
1本(300mL)
当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリーブレーキシステムのセンサーに影響を与えませんABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能1400℃の耐熱性セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性シリコンおよびAOXフリー高圧耐性通知ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペーストベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。ライトグレー仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
BMF マルチクリーナー 洗浄剤 WURTH(ウルト)BMF マルチクリーナー 洗浄剤WURTH(ウルト)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない極めて高い生分解性機械、手作業、高圧装置で使用可能強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激塗装、ゴム、プラスチックを傷めないドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離pH値:9.4シリコンフリーAOXフリー
用途説明書高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性質量(kg)21蛍光イエロー容器pH値9.4香りフルーティー密度(g/cm3)1.04(20℃)ベースアルカリ性界面活性剤危険物の類別非危険物
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤WURTH(ウルト)
4,598税込5,058
1本(500mL)
当日出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書特長:優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBS エクストラ 錆止め剤WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら