カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
さらに商品を絞り込む
  • コニシ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • セメダイン(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • WURTH(ウルト)

「木ネジ パテ」の検索結果

特価
本日10月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
FEパテ チューブ WURTH(ウルト)FEパテ チューブWURTH(ウルト)
9,998税込10,998
1本(500g)
当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。<br />その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム<br />成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能<br />具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計<br />へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能<br />硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域<br />型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。<br />ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗<br />クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング<br />鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空<br />シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み<br />型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作<br />説明書<br />金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/Kグレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら