カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(1)
  • be worth style(ビーワーススタイル)(43)
  • JOYN(7)
  • PC Worth International(4)
  • MARWI(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • RS PRO(1)
  • DENALI(1)
  • READY GO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「worth」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロストオフ プラス WURTH(ウルト)

    ロストオフ プラス

    WURTH(ウルト)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
    用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 1/4 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)

    1/4 ソケットレンチセット

    WURTH(ウルト)
    13,980税込15,378
    1セット(32本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    差込角(inch)1/4
  • UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBS エクストラ 錆止め剤

    WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    7日以内出荷
    有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
    用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト)

    HHS5000 高性能オイル

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(500mL)
    当日出荷
    耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
    用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • ロストオフ アイス WURTH(ウルト)

    ロストオフ アイス

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(400mL)
    当日出荷
    錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。 対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。 ノンシリコン。
    用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)

    ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤

    WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(400mL)
    当日出荷
    ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
    用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
  • コンビレンチセット WURTH(ウルト)

    コンビレンチセット

    WURTH(ウルト)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
  • CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)

    CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
    用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • 強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト)

    強力ウインドウクリーナー

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
  • ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)

    ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(300mL)
    当日出荷
    すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用。ミクロの領域まで、固着物を分解および除去。クリーンな燃焼を保証。酸凝縮水の中和と化学結合。燃料システムを錆から保護。タンクから燃焼室までクリーニングして保護。セタン価を向上。燃料関連の「ノッキング」を削減。合成ベースの活性剤濃縮液。国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
    用途説明書。注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤

    WURTH(ウルト)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
    用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ロストウムバンダラー WURTH(ウルト)

    ロストウムバンダラー

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本(1L)
    当日出荷
    環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします
    用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去しますクリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
  • HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)

    HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー

    WURTH(ウルト)
    3,898税込4,288
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
    用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属ライトグレー質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • ラジエーターシール HP  (細目)  添加剤 WURTH(ウルト)

    ラジエーターシール HP (細目) 添加剤

    WURTH(ウルト)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(150mL)
    当日出荷
    クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
    用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg