1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。発行色は黄色で視認しやすいカラーです。
用途信号機がない横断歩道に。 寸法(mm)太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76 LED色黄色 差込口爪:16個 点滅30秒 バッテリー12V22Ah WP-12NE 動作温度範囲(℃)-40~85 防水性IP68 ボタン仕様タッチボタン
1台
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷

関連カテゴリ