12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分2成分形変成シリコーン 密度1.09 外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性9030適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s6 混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷

塗料非汚染ノンブリードタイプ 塗装汚染性・付着性に優れたノンブリード性能 JISA5758タイプF-25LM 耐久性区分9030に適合します。
用途カーテンウォール(金属・PCa)の目地シール、押出成形セメント板の目地シール、RC造の各種目地シール、各種サッシ目地シール 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分1成分形変成シリコーン系 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃) 密度1.45 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)39 押出し性(5℃)s4 体積損失(%)1
1ケース(320mL×10本)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度1.48 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)38 押出し性(5℃)s4.5 体積損失(%)4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

サンスタートナー
主剤と硬化剤に対して着色します。
適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
1袋(200g)
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンスタープライマー
主成分ウレタン樹脂合成ゴム 乾燥時間(分)30(5~20℃)、20(20℃~) 有効時間(塗布後)8時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地 付属品ノズル 成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ 適合US-3 密度1.45 外観ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 押出し性(5℃)s4 危険物の類別非危険物 タックフリータイム(時間)3~5(20℃) 硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
1本(320mL)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量93g
1箱(180mL×10本)
5,498 税込6,048
当日出荷

ペンギンシール専用共通トナー
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(200g)
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。 規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし JIS規格JIS A5758適合品 密度1.03(23℃) 外観ペースト状 押出し性(5℃)s5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

窯業系サイディングボードに最適な応力緩和2成分形タイプ
危険物の類別非危険物
1セット(4L)
4,898 税込5,388
4日以内出荷