6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地 成分1成分形ポリウレタン系 密度1.49 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 危険等級 押出し性(5℃)s7 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 適合プライマーBC-3 タックフリータイム(時間)7(20℃) 硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
1本(320mL)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC) 成分2成分形ポリウレタン 外観基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマーBC-3
1缶(6L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地 成分1成分形ポリウレタン系 密度1.49 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)420(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s7 引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃) 体積損失(%)7
1ケース(320mL×10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度1.48 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)38 押出し性(5℃)s4.5 体積損失(%)4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

サンスタープライマー
成分ウレタン樹脂 適合2550HM、2550LM、2550TypeNB、インドアシールMS2551、サイディングALC用シーリング材、クリーンシール2555、MS2570 無色透明 乾燥時間(分)5℃~20℃:30分、20℃~:20分 外観無色透明液体 有効時間8時間(塗布後) 固形分0.3 有効期間6ヶ月(未開封/25℃以下) 危険等級 溶剤酢酸エチル 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷