1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分2成分形変成シリコーン 密度1.09 外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性9030適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s6 混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷