「リクシル 床材 クリエラスク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材アースボード
表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法木造戸建て住宅捨て張り工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。
厚さ(mm)6
シリーズハーモニアスリフォーム6
長さ(mm)1818
幅(mm)300
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
基材環境配慮型合板
工法直貼/捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途ラシッサ用/造作材用/新和風 戸襖洋室側用/収納用
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
用途現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。
材質樹脂
幅(mm)36
厚さ(mm)1
長さ(m)10
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
適合ラシッサ Sフロア
セット内容本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)150
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
長さ(m)2
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)2
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
長さ(m)2
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容右端部用:1個、左端部用:1個
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容右端部用:1個、左端部用:1個
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材環境配慮型合板
表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
材質基材:環境配慮型合板、表面材:リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカ―
厚さ(mm)12
寸法(mm)1818×303
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)有機合成抗ウイルス加工剤
工法木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)トップコート印刷面
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様色むら・色違いが少ない、キズに強い、変色、退色しにくい、 耐干割れ、お手入れかんたん、ノンワックス、抗菌、床暖房対応、ホットカーペットOK、防音機能、上履用
長さ(mm)905
幅(mm)147
厚さ(mm)13.8
表面フットフィール仕上げ・ハイパーフィルム
工法直貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
遮音性能△LL(I)-4、L-45
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。
コーディネートしやすい、LIXIL共通のクリエカラーのラインアップです。
仕様リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板
材質(表面)リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム
工法木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)
長さ(mm)2000
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
呼称W16
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
関連キーワード