昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様側面パネル(半透明)、調光操作不可
材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)
寸法(mm)灯具WΦ106・H800、ポール径Φ53
色灯具・ポール:オフブラック
消費電力(W)6
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\38
エネルギー消費効率(Lm/W)25
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
光束(Lm)150
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)83
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様側面パネル(半透明)、調光操作不可
材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)
寸法(mm)灯具WΦ106・H500、ポール径Φ53
色灯具・ポール:オフブラック
消費電力(W)6
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\38
エネルギー消費効率(Lm/W)25
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
光束(Lm)150
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)83
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)
寸法(mm)灯具WΦ106・H800、ポール径Φ53
色灯具・ポール:オフブラック
消費電力(W)6
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\38
エネルギー消費効率(Lm/W)35.8
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
光束(Lm)215
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)83
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)
寸法(mm)灯具WΦ106・H500、ポール径Φ53
色灯具・ポール:オフブラック
消費電力(W)6
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\38
エネルギー消費効率(Lm/W)35.8
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
光束(Lm)215
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)83
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:181
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:105
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)15(LED3個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:141
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:65
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)6(LED1個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:121
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:45
寸法L(mm)灯具:72
消費電力(W)3.1(LED1個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光束(Lm)231
関連キーワード