ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
用途天井下面施工用/防沫型
仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.4
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:45
寸法L(mm)灯具:72
消費電力(W)3.1(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)109
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光束(Lm)231
可動範囲100度/回転方向325度
ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
用途天井下面施工用/防沫型
仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:1
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:105
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)15.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)119
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光束(Lm)1091
可動範囲100度/回転方向325度
ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
用途天井下面施工用/防沫型
仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.6
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:65
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)6.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)119
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光束(Lm)454
可動範囲100度/回転方向325度
関連キーワード