自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン
使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命1日10回操作で約2年
周波数(MHz)315
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲最大8個まで登録可能
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下
勝手左右兼用
使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12
最大出力(W)【電動ドアオープナー】15
取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定
使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年
周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315
操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
セット内容戸先内外錠x1、戸先内外錠下用(大)x1、オーナーキー1本、子鍵4本、断熱玄関引戸(PG)、本商品には工事キーが同梱されますが、交換用としては不要なため、ご使用にならないようお願いいたします。
セット内容戸先内外錠x1、召合せ外錠x1、召合せ内錠x1、戸先内錠x1、オーナーキー1本、子鍵4本、断熱玄関引戸(PG)、本商品には工事キーが同梱されますが、交換用としては不要なため、ご使用にならないようお願いいたします。
関連キーワード