耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。
直流DC用コード。小型電気器具の電源コード
色赤/黒
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
条長(m)100
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
色青
厚さ(mm)(ビニル)0.8
耐電圧(V)(水中)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
厚さ(mm)(ビニル)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥17,980
税込¥19,778
25日以内出荷