油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。
油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。
細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。
国際規格をクリアした環境対応商品!
吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。
低発泡性なので短時間で処理。
【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】
使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
消防法上の備蓄制限なし!
本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。
質量(kg)18
タイプ希釈タイプ(3~100倍)
使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機
界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。
希釈倍率汚れに応じて3~100倍に希釈使用
液性中性/消泡性
保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
消費期限1年以内
商品タイプ業務用
関連キーワード