6,725件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)- 液温範囲(℃)0~90(清水)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水 フランジポンプ:特殊(ステンレス) 電動機形式全閉外扇屋外型 液温範囲(℃)0~80(清水) 構造(軸封)メカニカルシール 許容押込圧(kPa)200 モータープロテクター手動復帰 材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 周囲温度(℃)40 使用水温(℃)85以下
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 液温範囲(℃)85以下(清水) 周囲温度(℃)40 モータプロテクター自動復帰
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム) 種類自吸式マグネットポンプ 使用温度(℃)0~40 適合粘度(mm2/s)0.3 呼び水初回のみ必要 ホース接続径(Φmm)20
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

軽量・低騒音・低振動のコンパクトな長寿命タイプです。直流ですので、周波数の違いによる影響を受けません。
質量(kg)約400 電圧(V)DC24
1個
33,400 税込36,740
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ 液温範囲(℃)0~90(清水) モータプロテクター手動復帰 許容押込圧(kPa)100以下
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷