「ヒーター 屋外」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。
吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。
可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。
防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
空運転保護リレー付。
液温範囲(℃)常温(清水)
設置場所屋外設置可
許容押込圧(kPa)40以下
停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
液温範囲(℃)85以下(清水)
周囲温度(℃)40
モータプロテクター自動復帰
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。
太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
周囲温度(℃)40
使用水温(℃)85以下
定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。
吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。
可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。)
アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。
防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。
樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
質量(kg)24
圧力スイッチ仕様浅井戸用:140~180、受水槽用:210~250(kPa)
設置場所屋外設置可
揚水量(L/min)46
使用温度常温(清水)
停止流量(L/min)2.5
コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に
仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃
型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)モータ:150
定格電圧(V)モータ:AC100
全揚程(m)ポンプ:15
定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570
制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式
使用周囲温度(℃)-20~40
設置場所屋外設置可
揚水量(L/min)ポンプ:10
モーター定格出力(W)110
口径1B
吸上高さ(m)0
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
コンパクト
電解水圧送専用のコンパクトなユニット
簡単工事
自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF
パワフル
DCモータ採用 小型・高効率・静音
すぐれた耐蝕性
PH2~PH12の広い範囲で使用可能
安心機能
空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に
医療現場の洗浄・消毒目的設備に
その他、電解水圧送が必要な設備に
仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)
質量(kg)7.0
消費電力(W)150
制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式
モータータイプDCブラシレス電動機
機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W
圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)
使用周囲温度(℃)-20~40
保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護
ポンプうず巻式
モーター回転数(min-1[r.p.m])4570
設置場所屋外設置用
揚水量(L/min)10
許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)
高さ(m)(吹上)0
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
関連キーワード