コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に
仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃
型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)モータ:150
定格電圧(V)モータ:AC100
全揚程(m)ポンプ:15
定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570
制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式
使用周囲温度(℃)-20~40
設置場所屋外設置可
揚水量(L/min)ポンプ:10
モーター定格出力(W)110
口径1B
吸上高さ(m)0
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
コンパクト
電解水圧送専用のコンパクトなユニット
簡単工事
自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF
パワフル
DCモータ採用 小型・高効率・静音
すぐれた耐蝕性
PH2~PH12の広い範囲で使用可能
安心機能
空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に
医療現場の洗浄・消毒目的設備に
その他、電解水圧送が必要な設備に
仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)
質量(kg)7.0
消費電力(W)150
制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式
モータータイプDCブラシレス電動機
機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W
圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)
使用周囲温度(℃)-20~40
保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護
ポンプうず巻式
モーター回転数(min-1[r.p.m])4570
設置場所屋外設置用
揚水量(L/min)10
許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)
高さ(m)(吹上)0
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
関連キーワード