マグネットポンプ三相電機4日以内出荷
コンパクト電解水圧送専用のコンパクトなユニット簡単工事自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFFパワフルDCモータ採用 小型・高効率・清音すぐれた耐蝕性PH2~PH12の広い範囲で使用可能安心機能空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に医療現場の洗浄・消毒目的設備にその他、電解水圧送が必要な設備に仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機質量(kg)7周波数(Hz)50/60消費電力(W)モータ:150定格電圧(V)モータ:AC100全揚程(m)ポンプ:15定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式使用周囲温度(℃)-20~40設置場所屋外設置可揚水量(L/min)ポンプ:10モーター定格出力(W)110口径1B吸上高さ(m)0