樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-
液温範囲(℃)0~90(清水)
ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa)
全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環
液温範囲(℃)0~90(清水)
揚水量(L/min)250・600
許容押込圧力(MPa)0.7以下
モータープロテクター手動復帰
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
液温範囲(℃)0~90(清水)
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
液温範囲(℃)85以下(清水)
周囲温度(℃)40
モータプロテクター自動復帰
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。
太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
周囲温度(℃)40
使用水温(℃)85以下
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)0~80(清水)
構造(軸封)メカニカルシール
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)0~80(清水)
構造(軸封)メカニカルシール
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
マグネットカップリング構造(シールレス)
液モレを追放。長寿命。
ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa)
ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。
堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。
用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路)
不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)
材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト
相数単相
液温範囲(℃)0~90(清水)
材質(ケーシング)SCS13
材質(フランジ)SCS13
許容押込圧(kPa)750以下
材質(軸受)カーボン
材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ
液温範囲(℃)0~90(清水)
モータプロテクター手動復帰
許容押込圧(kPa)100以下
関連キーワード