7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音
液温範囲(℃)0~90(清水) 許容押込圧(kPa)200 モータープロテクター手動復帰
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環 液温範囲(℃)0~90(清水) 揚水量(L/min)250・600 許容押込圧力(MPa)0.7以下 モータープロテクター手動復帰
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)- 液温範囲(℃)0~90(清水)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マグネットカップリング構造(シールレス) 液モレを追放。長寿命。 ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa) ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。 堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。
用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路) 不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路) 材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト 相数単相 液温範囲(℃)0~90(清水) 材質(ケーシング)SCS13 材質(フランジ)SCS13 許容押込圧(kPa)750以下 材質(軸受)カーボン 材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水 フランジポンプ:特殊(ステンレス) 電動機形式全閉外扇屋外型 液温範囲(℃)0~80(清水) 構造(軸封)メカニカルシール 許容押込圧(kPa)200 モータープロテクター手動復帰 材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水 フランジポンプ:特殊(ステンレス) 電動機形式全閉外扇屋外型 液温範囲(℃)0~80(清水) 構造(軸封)メカニカルシール 許容押込圧(kPa)200 モータープロテクター手動復帰 材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ 液温範囲(℃)0~90(清水) モータプロテクター手動復帰 許容押込圧(kPa)100以下
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)