2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低騒音 ハイブリッド(鋳物と樹脂との一体成形ケーシング)構造により、鋳鉄の吸音性能の効果を奏し超低騒音を実現しました。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
許容押込圧(kPa)100以下
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三相電機陸上ポンプ
質量(kg)75 揚程(m)吸上:(清水20℃)5.0 定格電圧(V)200 全揚程(m)30・35 定格電流(A)25.3 定格消費電力(W)7000 設置場所屋外設置用 揚水量(L/min)611・487 許容押込圧(kPa)100以下 モーター定格出力(W)5500
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)